フレキシブルパットセット

フレキシブルパットセット - ビッグ
(1件のレビュー)

研磨パッドのスタンダード。2種類の硬さの穴あきパッドと2種類の厚みのメッシュ柄付きパットの計4点セットです。

用途パテ・サフェーサー研磨用パッド厚さ(mm)(穴あきパッド/ハード・ソフト)20、(メッシュ柄付きパッド/薄手)10、(メッシュ柄付きパッド/厚手)25寸法(mm)(穴あきパッド/ハード)140×70、(穴あきパッド/ソフト)140×70、(メッシュ柄付きパッド/薄手)120×60、(メッシュ柄付きパッド/厚手)120×60危険物の類別非危険物内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24897687AP110
6,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24897687
2019-08-13
用途: 塗装後の肌調整やパテ研ぎ
自動車・二輪車・自転車関連業

パットに穴があいているので柔軟性があり、硬さも2種類あって使いやすいです。水研ぎの時にはパットが水に浮くのも良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする