曜日別特売

ニードルチップ「スリム」

ニードルチップ「スリム」 - ビッグニードルチップ「スリム」 - ビッグニードルチップ「スリム」 - ビッグ

先端部から根元部分までスリムな形状(3mm)なので、先端溶着部が減ってきても形状を整える必要がありません。
溶着の繰り返しの際に発生する「かたまり」が出来た場合もペンチで簡単にカットできます。
さらに!通電性の良い特殊鋼の素材そのままなので、高張力鋼板パネルでも裏ヤケしにくく、食いつきも良いので安心して使用できます。
他社製スタッドプーラーにも幅広く取り付け可能です。
お手持ちの「スタッドプーラー」に取り付けするだけ!
従来型スタッド溶接機(トランスタイプ)でも裏ヤケしにくい、高張力鋼板対応のスタッドプーラー用チップ

用途高張力鋼板・一般鋼板兼用材質特殊鋼全長(mm)65ねじピッチ(mm)1.25(並目)ねじ寸法8mm危険物の類別非危険物内容量1袋(3本)
注意
※(M8ネジ)一部海外製のプーラーには取り付け出来ない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24897723500
3,750
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする