曜日別特売

ホームスカッター

ホームスカッター - SHINKO(新興製作所)ホームスカッター - SHINKO(新興製作所)ホームスカッター - SHINKO(新興製作所)
(12件のレビュー)

電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.

用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470電源(V)100消費電流(A)1.3消費電力(W)125コード長さ(m)1.85付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク質量(kg)5周波数(Hz)50/60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24898335STD-180E
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 刃物の研磨に使用
株式会社NEテック製造業

幅広の包丁を研磨するのに使用したところ研磨しずらかった

2024-12-15
用途: 慣れが必要
飲食業

包丁等の刃渡りが長めの刃物を研ぐ場合
物理的に順目は研ぎやすいけど、
ドーナツ状の砥石円盤の対角側にも逆目になって刃が当たる
この場合どうしたら良いのだろうか・・・
説明書も無いし、玄人の知り合いもいないし
人力の砥石より10倍くらい速く研げるのは素晴らしいから
買って良かったとは思うけど繊細な包丁の刃に逆目はまずい・・・

3が参考にしています
2023-05-15
用途: 天然石の研磨のために購入
Allie Field製造業

天然石を削ってくださいと言わんばかりにダイヤモンド盤がピッタリハマります。購入後、2000円ほど値上げしていたのでビックリ。値上げ前に購入できて良かったです。

4が参考にしています
対象商品 : 24898335
2023-02-27
用途: 石研磨
その他業種

性能には問題なし。取扱説明書 トイシ別売り誤解する。

対象商品 : 24898335
2021-08-25
用途: ハサミ研ぎ
サービス業

はじめて使う商品でしす。
慣れるまでが大変でしたがとても便利です。
商品が想像していた大きさよりも大きいので置く場所に困っています。

対象商品 : 24898335
2022-02-09
用途: 包丁研ぎ

なかなか便利な道具と思います。砥石の交換が#6000しかなく高価なので、本体付属の#1000
で使用しました。仕上げ用の交換砥石が欲しいような気もしますが、回転が変わらないと難しいのか?とも考えます。回転の正逆が変更できることは包丁研ぎには最大の利点でした。

2が参考にしています
2023-06-04
用途: 刃物研ぎ
株式会社 伊藤泰サービス業

最悪!砥石が回転台の鉄板に固定されておらず(接着剤が劣化して砥石と接着していません)砥石が平面で回転せず、砥石がブレてシャープに砥ぐ事ができません。

1が参考にしています
対象商品 : 24898335
2018-01-23
用途: 彫刻刀、ノミ、包丁の研ぎ作業
その他業種

自動で回転しながらなのでとても安定して研げます。
特に彫刻刀などはすぐに研げるのでおっくうになりません
しかも水の量も調節できるのでとても便利です!
ありがとうございました。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする