デジタル角度計レベルニック

デジタル角度計レベルニック - SK(新潟精機)

角度(°)、割合(%)、傾斜(mm/M)を測定できます。
本器をさかさまに使用した場合、デジタル表示も自動的に逆転しますので天井測定に便利です。
表示保持ボタン付ですので読み取りに便利です。

測定範囲±90°使用温度範囲(℃)0~50精度(読取)0.0°~90.0°=±0.2°最小読取値(°)(角度表示)0.05、(割合表示)0.1、(傾斜表示)1mm・/M使用乾電池9V角型乾電池安定時間(秒)(表示)約10内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24915056DP-90G
46,000
取扱い終了
56024054DP-90G(校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする