SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 水平器・水準器・墨出器
SK(新潟精機)の 水準器/水平器
SK(新潟精機)の レベルニック
デジタル角度計レベルニック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24915056
品番
DP-90G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
角度(°)、割合(%)、傾斜(mm/M)を測定できます。
本器をさかさまに使用した場合、デジタル表示も自動的に逆転しますので天井測定に便利です。
表示保持ボタン付ですので読み取りに便利です。
トラスコ品番
823-0030
測定範囲
±90°
使用温度範囲(℃)
0〜50
精度
(読取)0.0°〜90.0°=±0.2°
最小読取値(°)
(角度表示)0.05、(割合表示)0.1、(傾斜表示)1mm・/M
使用乾電池
9V角型乾電池
安定時間(秒)
(表示)約10
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。