ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-05D-AMDタイプ
種類
ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24936162
TG-05D-AMD-10-KA,24V
直流
24
10
Dカット
フランジ取付
533
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936178
TG-05D-AMD-15-KA,24V
直流
24
15
Dカット
フランジ取付
356
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936187
TG-05D-AMD-18-KA,24V
直流
24
18
Dカット
フランジ取付
294
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936196
TG-05D-AMD-25-KA,24V
直流
24
25
Dカット
フランジ取付
212
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936205
TG-05D-AMD-30-KA,24V
直流
24
30
Dカット
フランジ取付
178
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936214
TG-05D-AMD-36-KA,24V
直流
24
36
Dカット
フランジ取付
147
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936223
TG-05D-AMD-50-KA,24V
直流
24
50
Dカット
フランジ取付
105
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936232
TG-05D-AMD-60-KA,24V
直流
24
60
Dカット
フランジ取付
88.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936248
TG-05D-AMD-75-KA,24V
直流
24
75
Dカット
フランジ取付
70.4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936257
TG-05D-AMD-100-KA,24V
直流
24
100
Dカット
フランジ取付
53
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936266
TG-05D-AMD-120-KA,24V
直流
24
120
Dカット
フランジ取付
44.8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936275
TG-05D-AMD-150-KA,24V
直流
24
150
Dカット
フランジ取付
35.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936284
TG-05D-AMD-200-KA,24V
直流
24
200
Dカット
フランジ取付
26.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936293
TG-05D-AMD-250-KA,24V
直流
24
250
Dカット
フランジ取付
21.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936302
TG-05D-AMD-300-KA,24V
直流
24
300
Dカット
フランジ取付
18.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936318
TG-05D-AMD-500-KA,24V
直流
24
500
Dカット
フランジ取付
11.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936153
TG-05D-AMD-5-KA,24V
直流
24
5
Dカット
フランジ取付
1135
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください