曜日別特売

DCギヤードモータ TG-05D-LGタイプ

DCギヤードモータ TG-05D-LGタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-05D-LGタイプ - ツカサ電工
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)630RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全14種類を絞り込む
減速比
14種類すべて表示中
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24936582TG-05D-LG-6-KA,6V2.2直流66Dカットフランジ取付998
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
24936598TG-05D-LG-9-KA,6V2.2直流69Dカットフランジ取付638
オープン
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936607TG-05D-LG-13-KA,6V2.2直流613Dカットフランジ取付421
オープン
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936616TG-05D-LG-16-KA,6V2.2直流616Dカットフランジ取付340
オープン
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936625TG-05D-LG-20-KA,6V2.2直流620Dカットフランジ取付274
オープン
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936634TG-05D-LG-29-KA,6V2.2直流629Dカットフランジ取付183
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936643TG-05D-LG-36-KA,6V2.2直流636Dカットフランジ取付148
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936652TG-05D-LG-44-KA,6V2.2直流644Dカットフランジ取付120
オープン
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
24936668TG-05D-LG-66-KA,6V2.2直流666Dカットフランジ取付80.2
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936677TG-05D-LG-80-KA,6V2.2直流680Dカットフランジ取付66
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936686TG-05D-LG-100-KA,6V2.2直流6100Dカットフランジ取付54.4
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936695TG-05D-LG-148-KA,6V2.2直流6148Dカットフランジ取付35.7
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936704TG-05D-LG-181-KA,6V2.2直流6181Dカットフランジ取付30.4
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936713TG-05D-LG-224-KA,6V2.2直流6224Dカットフランジ取付25.3
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする