ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-05J-BEタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
全16種類を絞り込む
減速比
選択してください
5
10
12.5
15
18
25
30
50
75
100
150
200
300
500
750
1000
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24936993
TG-05J-BE-5-HA,24V
1.7
直流
24
5
Dカット
フランジ取付
896
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937018
TG-05J-BE-12.5-HA,24V
1.7
直流
24
12.5
Dカット
フランジ取付
330
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937027
TG-05J-BE-15-HA,24V
1.7
直流
24
15
Dカット
フランジ取付
279
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937045
TG-05J-BE-25-HA,24V
1.7
直流
24
25
Dカット
フランジ取付
171
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937054
TG-05J-BE-30-HA,24V
1.7
直流
24
30
Dカット
フランジ取付
136
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937072
TG-05J-BE-75-HA,24V
1.7
直流
24
75
Dカット
フランジ取付
54.7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937106
TG-05J-BE-200-HA,24V
1.7
直流
24
200
Dカット
フランジ取付
20.4
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937115
TG-05J-BE-300-HA,24V
1.7
直流
24
300
Dカット
フランジ取付
13.3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937124
TG-05J-BE-500-HA,24V
1.7
直流
24
500
Dカット
フランジ取付
8.4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937133
TG-05J-BE-750-HA,24V
1.7
直流
24
750
Dカット
フランジ取付
5.9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937142
TG-05J-BE-1000-HA,24V
1.7
直流
24
1000
Dカット
フランジ取付
4.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937002
TG-05J-BE-10-HA,24V
1.7
直流
24
10
Dカット
フランジ取付
417
オープン
取扱い終了
返品不可
24937036
TG-05J-BE-18-HA,24V
1.7
直流
24
18
Dカット
フランジ取付
231
オープン
取扱い終了
返品不可
24937063
TG-05J-BE-50-HA,24V
1.7
直流
24
50
Dカット
フランジ取付
80.8
オープン
取扱い終了
返品不可
24937088
TG-05J-BE-100-HA,24V
1.7
直流
24
100
Dカット
フランジ取付
41.5
オープン
取扱い終了
返品不可
24937097
TG-05J-BE-150-HA,24V
1.7
直流
24
150
Dカット
フランジ取付
27.4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください