ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-05J-BGタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24937158
TG-05J-BG-12.5-KA,24V
1.7
直流
24
12.5
Dカット
フランジ取付
323
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937167
TG-05J-BG-25-KA,24V
1.7
直流
24
25
Dカット
フランジ取付
162
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937185
TG-05J-BG-60-KA,24V
1.7
直流
24
60
Dカット
フランジ取付
67.5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937194
TG-05J-BG-100-KA,24V
1.7
直流
24
100
Dカット
フランジ取付
40.9
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937203
TG-05J-BG-150-KA,24V
1.7
直流
24
150
Dカット
フランジ取付
27.3
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937228
TG-05J-BG-300-KA,24V
1.7
直流
24
300
Dカット
フランジ取付
13.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937237
TG-05J-BG-500-KA,24V
1.7
直流
24
500
Dカット
フランジ取付
8.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937246
TG-05J-BG-700-KA,24V
1.7
直流
24
700
Dカット
フランジ取付
6.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937176
TG-05J-BG-30-KA,24V
1.7
直流
24
30
Dカット
フランジ取付
113
オープン
取扱い終了
返品不可
24937212
TG-05J-BG-200-KA,24V
1.7
直流
24
200
Dカット
フランジ取付
20.1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください