曜日別特売

DCギヤードモータ TG-05J-LGタイプ

DCギヤードモータ TG-05J-LGタイプ - ツカサ電工
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全14種類を絞り込む
減速比
14種類すべて表示中
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24937377TG-05J-LG-6-KA,24V1.7直流246Dカットフランジ取付703
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937386TG-05J-LG-9-KA,24V1.7直流249Dカットフランジ取付466
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937395TG-05J-LG-13-KA,24V1.7直流2413Dカットフランジ取付313
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937404TG-05J-LG-16-KA,24V1.7直流2416Dカットフランジ取付256
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937413TG-05J-LG-20-KA,24V1.7直流2420Dカットフランジ取付208
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937422TG-05J-LG-29-KA,24V1.7直流2429Dカットフランジ取付140
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937438TG-05J-LG-36-KA,24V1.7直流2436Dカットフランジ取付114
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937447TG-05J-LG-44-KA,24V1.7直流2444Dカットフランジ取付90.9
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937456TG-05J-LG-66-KA,24V1.7直流2466Dカットフランジ取付61.4
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937465TG-05J-LG-80-KA,24V1.7直流2480Dカットフランジ取付50.7
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937474TG-05J-LG-100-KA,24V1.7直流24100Dカットフランジ取付40.9
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937483TG-05J-LG-148-KA,24V1.7直流24148Dカットフランジ取付28
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937492TG-05J-LG-181-KA,24V1.7直流24181Dカットフランジ取付23.7
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937508TG-05J-LG-224-KA,24V1.7直流24224Dカットフランジ取付19.7
オープン3,998
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする