曜日別特売

DCギヤードモータ TG-05K-BGタイプ

DCギヤードモータ TG-05K-BGタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-05K-BGタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-05K-BGタイプ - ツカサ電工
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)160RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全10種類を絞り込む
減速比
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24937894TG-05K-BG-12.5-KA,24V2.5直流2412.5Dカットフランジ取付471
オープン
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937903TG-05K-BG-25-KA,24V2.5直流2425Dカットフランジ取付235
オープン
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937928TG-05K-BG-60-KA,24V2.5直流2460Dカットフランジ取付98.2
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
24937937TG-05K-BG-100-KA,24V2.5直流24100Dカットフランジ取付59.5
オープン
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937946TG-05K-BG-150-KA,24V2.5直流24150Dカットフランジ取付39.7
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
24937964TG-05K-BG-300-KA,24V2.5直流24300Dカットフランジ取付19.7
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937973TG-05K-BG-500-KA,24V2.5直流24500Dカットフランジ取付11.8
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937982TG-05K-BG-700-KA,24V2.5直流24700Dカットフランジ取付9
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937912TG-05K-BG-30-KA,24V2.5直流2430Dカットフランジ取付165
オープン
取扱い終了
返品不可
24937955TG-05K-BG-200-KA,24V2.5直流24200Dカットフランジ取付29.3
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする