ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-05L-BEタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24938393
TG-05L-BE-5-HA,12V
1.2
直流
12
5
Dカット
フランジ取付
833
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938402
TG-05L-BE-10-HA,12V
1.2
直流
12
10
Dカット
フランジ取付
411
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938418
TG-05L-BE-12.5-HA,12V
1.2
直流
12
12.5
Dカット
フランジ取付
318
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938427
TG-05L-BE-15-HA,12V
1.2
直流
12
15
Dカット
フランジ取付
269
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938436
TG-05L-BE-18-HA,12V
1.2
直流
12
18
Dカット
フランジ取付
231
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938445
TG-05L-BE-25-HA,12V
1.2
直流
12
25
Dカット
フランジ取付
167
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938454
TG-05L-BE-30-HA,12V
1.2
直流
12
30
Dカット
フランジ取付
134
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938472
TG-05L-BE-75-HA,12V
1.2
直流
12
75
Dカット
フランジ取付
53.4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938488
TG-05L-BE-100-HA,12V
1.2
直流
12
100
Dカット
フランジ取付
39.9
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938497
TG-05L-BE-150-HA,12V
1.2
直流
12
150
Dカット
フランジ取付
27.3
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938506
TG-05L-BE-200-HA,12V
1.2
直流
12
200
Dカット
フランジ取付
20.3
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938515
TG-05L-BE-300-HA,12V
1.2
直流
12
300
Dカット
フランジ取付
13.3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938524
TG-05L-BE-500-HA,12V
1.2
直流
12
500
Dカット
フランジ取付
7.9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938533
TG-05L-BE-750-HA,12V
1.2
直流
12
750
Dカット
フランジ取付
5.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938542
TG-05L-BE-1000-HA,12V
1.2
直流
12
1000
Dカット
フランジ取付
4.3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24938558
TG-05L-BE-5-HA,24V
3.5
直流
24
5
Dカット
フランジ取付
1808
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938567
TG-05L-BE-10-HA,24V
3.5
直流
24
10
Dカット
フランジ取付
821
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938576
TG-05L-BE-12.5-HA,24V
3.5
直流
24
12.5
Dカット
フランジ取付
657
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938585
TG-05L-BE-15-HA,24V
3.5
直流
24
15
Dカット
フランジ取付
554
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938594
TG-05L-BE-18-HA,24V
3.5
直流
24
18
Dカット
フランジ取付
462
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938603
TG-05L-BE-25-HA,24V
3.5
直流
24
25
Dカット
フランジ取付
346
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938612
TG-05L-BE-30-HA,24V
3.5
直流
24
30
Dカット
フランジ取付
277
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938637
TG-05L-BE-75-HA,24V
3.5
直流
24
75
Dカット
フランジ取付
113
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938646
TG-05L-BE-100-HA,24V
3.5
直流
24
100
Dカット
フランジ取付
83.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938655
TG-05L-BE-150-HA,24V
3.5
直流
24
150
Dカット
フランジ取付
55.4
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938664
TG-05L-BE-200-HA,24V
3.5
直流
24
200
Dカット
フランジ取付
41
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938673
TG-05L-BE-300-HA,24V
3.5
直流
24
300
Dカット
フランジ取付
27.3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24938682
TG-05L-BE-500-HA,24V
3.5
直流
24
500
Dカット
フランジ取付
17.2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938698
TG-05L-BE-750-HA,24V
3.5
直流
24
750
Dカット
フランジ取付
11.9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938707
TG-05L-BE-1000-HA,24V
3.5
直流
24
1000
Dカット
フランジ取付
9.1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938463
TG-05L-BE-50-HA,12V
1.2
直流
12
50
Dカット
フランジ取付
80.6
オープン
取扱い終了
返品不可
24938628
TG-05L-BE-50-HA,24V
3.5
直流
24
50
Dカット
フランジ取付
164
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください