ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-05L-BGタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
全20種類を絞り込む
定格出力(W)
1.2
3.5
電圧(V)
12
24
減速比
選択してください
12.5
25
30
36
60
100
150
200
300
500
700
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24938716
TG-05L-BG-12.5-KA,24V
3.5
直流
24
12.5
Dカット
フランジ取付
669
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938725
TG-05L-BG-25-KA,24V
3.5
直流
24
25
Dカット
フランジ取付
329
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938743
TG-05L-BG-60-KA,24V
3.5
直流
24
60
Dカット
フランジ取付
139
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24938752
TG-05L-BG-100-KA,24V
3.5
直流
24
100
Dカット
フランジ取付
82.5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938768
TG-05L-BG-150-KA,24V
3.5
直流
24
150
Dカット
フランジ取付
55.4
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24938786
TG-05L-BG-300-KA,24V
3.5
直流
24
300
Dカット
フランジ取付
27.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24938795
TG-05L-BG-500-KA,24V
3.5
直流
24
500
Dカット
フランジ取付
16.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938804
TG-05L-BG-700-KA,24V
3.5
直流
24
700
Dカット
フランジ取付
12.6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938813
TG-05L-BG-12.5-KA,12V
1.2
直流
12
12.5
Dカット
フランジ取付
335
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938822
TG-05L-BG-25-KA,12V
1.2
直流
12
25
Dカット
フランジ取付
161
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938838
TG-05L-BG-36-KA,12V
1.2
直流
12
36
Dカット
フランジ取付
113
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938847
TG-05L-BG-60-KA,12V
1.2
直流
12
60
Dカット
フランジ取付
66.1
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938856
TG-05L-BG-100-KA,12V
1.2
直流
12
100
Dカット
フランジ取付
40.3
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938865
TG-05L-BG-150-KA,12V
1.2
直流
12
150
Dカット
フランジ取付
26.9
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938883
TG-05L-BG-300-KA,12V
1.2
直流
12
300
Dカット
フランジ取付
13.4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938892
TG-05L-BG-500-KA,12V
1.2
直流
12
500
Dカット
フランジ取付
8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938908
TG-05L-BG-700-KA,12V
1.2
直流
12
700
Dカット
フランジ取付
5.8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24938734
TG-05L-BG-30-KA,24V
3.5
直流
24
30
Dカット
フランジ取付
228
オープン
取扱い終了
返品不可
24938777
TG-05L-BG-200-KA,24V
3.5
直流
24
200
Dカット
フランジ取付
41.3
オープン
取扱い終了
返品不可
24938874
TG-05L-BG-200-KA,12V
1.2
直流
12
200
Dカット
フランジ取付
20.2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください