曜日別特売

DCギヤードモータ TG-05L-LGタイプ

DCギヤードモータ TG-05L-LGタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-05L-LGタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-05L-LGタイプ - ツカサ電工
モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全28種類を絞り込む
定格出力(W)
電圧(V)
減速比
28種類すべて表示中
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24939154TG-05L-LG-6-KA,24V3.5直流246Dカットフランジ取付1453
オープン
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939163TG-05L-LG-9-KA,24V3.5直流249Dカットフランジ取付962
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
24939172TG-05L-LG-13-KA,24V3.5直流2413Dカットフランジ取付647
オープン
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939188TG-05L-LG-16-KA,24V3.5直流2416Dカットフランジ取付529
オープン
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939197TG-05L-LG-20-KA,24V3.5直流2420Dカットフランジ取付419
オープン
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
24939206TG-05L-LG-29-KA,24V3.5直流2429Dカットフランジ取付283
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939215TG-05L-LG-36-KA,24V3.5直流2436Dカットフランジ取付232
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939224TG-05L-LG-44-KA,24V3.5直流2444Dカットフランジ取付186
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939233TG-05L-LG-66-KA,24V3.5直流2466Dカットフランジ取付125
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939242TG-05L-LG-80-KA,24V3.5直流2480Dカットフランジ取付105
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939258TG-05L-LG-100-KA,24V3.5直流24100Dカットフランジ取付84.5
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939267TG-05L-LG-148-KA,24V3.5直流24148Dカットフランジ取付57.6
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
24939276TG-05L-LG-181-KA,24V3.5直流24181Dカットフランジ取付48.3
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939285TG-05L-LG-224-KA,24V3.5直流24224Dカットフランジ取付39.7
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939294TG-05L-LG-6-KA,12V1.2直流126Dカットフランジ取付727
オープン
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939303TG-05L-LG-9-KA,12V1.2直流129Dカットフランジ取付459
オープン
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939312TG-05L-LG-13-KA,12V1.2直流1213Dカットフランジ取付324
オープン
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939328TG-05L-LG-16-KA,12V1.2直流1216Dカットフランジ取付257
オープン
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939337TG-05L-LG-20-KA,12V1.2直流1220Dカットフランジ取付204
オープン
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939346TG-05L-LG-29-KA,12V1.2直流1229Dカットフランジ取付139
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939355TG-05L-LG-36-KA,12V1.2直流1236Dカットフランジ取付111
オープン
3,798
4,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
24939364TG-05L-LG-44-KA,12V1.2直流1244Dカットフランジ取付91.1
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939373TG-05L-LG-66-KA,12V1.2直流1266Dカットフランジ取付60.8
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939382TG-05L-LG-80-KA,12V1.2直流1280Dカットフランジ取付49.5
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939398TG-05L-LG-100-KA,12V1.2直流12100Dカットフランジ取付40.1
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939407TG-05L-LG-148-KA,12V1.2直流12148Dカットフランジ取付27.6
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939416TG-05L-LG-181-KA,12V1.2直流12181Dカットフランジ取付22.5
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939425TG-05L-LG-224-KA,12V1.2直流12224Dカットフランジ取付18.3
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする