DCギヤードモータ TG-06D-BEタイプ

DCギヤードモータ TG-06D-BEタイプ - ツカサ電工
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)550内容量1台
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24940676TG-06D-BE-5-HA,12V-4.4直流125Dカットフランジ取付893
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
34日以内出荷
返品不可
24940685TG-06D-BE-10-HA,12V-4.4直流1210Dカットフランジ取付418
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
24940694TG-06D-BE-12.5-HA,12V-4.4直流1212.5Dカットフランジ取付334
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
24940703TG-06D-BE-15-HA,12V-4.4直流1215Dカットフランジ取付283
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
24940712TG-06D-BE-18-HA,12V-4.4直流1218Dカットフランジ取付232
オープン8,488
8,488
9,337(税込)
34日以内出荷
返品不可
24940728TG-06D-BE-25-HA,12V-4.4直流1225Dカットフランジ取付175
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
24940737TG-06D-BE-30-HA,12V-4.4直流1230Dカットフランジ取付141
オープン8,798
8,798
9,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
24940755TG-06D-BE-75-HA,12V-4.4直流1275Dカットフランジ取付56.6
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
24940764TG-06D-BE-100-HA,12V-4.4直流12100Dカットフランジ取付41.7
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
24940773TG-06D-BE-150-HA,12V-4.4直流12150Dカットフランジ取付28
オープン8,798
8,798
9,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
24940782TG-06D-BE-200-HA,12V-4.4直流12200Dカットフランジ取付21.9
オープン8,798
8,798
9,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
24940798TG-06D-BE-300-HA,12V-4.4直流12300Dカットフランジ取付15.1
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
24940807TG-06D-BE-500-HA,12V-4.4直流12500Dカットフランジ取付9.5
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
24940816TG-06D-BE-750-HA,12V-4.4直流12750Dカットフランジ取付6.5
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
24940825TG-06D-BE-1000-HA,12V-4.4直流121000Dカットフランジ取付4.9
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
22814955TG-06D-BE-150-HA,12V【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)4.4直流12150Dカットフランジ取付28
オープン8,798
4,998
アウトレット
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
24940746TG-06D-BE-50-HA,12V-4.4直流1250Dカットフランジ取付84
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする