曜日別特売

DCギヤードモータ TG-21Q-BEタイプ

DCギヤードモータ TG-21Q-BEタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-21Q-BEタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-21Q-BEタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-21Q-BEタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-21Q-BEタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-21Q-BEタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-21Q-BEタイプ - ツカサ電工
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)800RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全16種類を絞り込む
減速比
16種類すべて表示中
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24942322TG-21Q-BE-5-HA,24V13直流245Dカットフランジ取付875
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942338TG-21Q-BE-10-HA,24V13直流2410Dカットフランジ取付434
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942347TG-21Q-BE-12.5-HA,24V13直流2412.5Dカットフランジ取付341
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942356TG-21Q-BE-15-HA,24V13直流2415Dカットフランジ取付287
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
24942365TG-21Q-BE-18-HA,24V13直流2418Dカットフランジ取付240
オープン
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942374TG-21Q-BE-25-HA,24V13直流2425Dカットフランジ取付178
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
24942383TG-21Q-BE-30-HA,24V13直流2430Dカットフランジ取付142
オープン
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942408TG-21Q-BE-75-HA,24V13直流2475Dカットフランジ取付58.7
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942417TG-21Q-BE-100-HA,24V13直流24100Dカットフランジ取付44.8
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942426TG-21Q-BE-150-HA,24V13直流24150Dカットフランジ取付30.4
オープン
9,698
10,668(税込)
47日以内出荷
返品不可
24942435TG-21Q-BE-200-HA,24V13直流24200Dカットフランジ取付23
オープン
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942444TG-21Q-BE-300-HA,24V13直流24300Dカットフランジ取付15.3
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942453TG-21Q-BE-500-HA,24V13直流24500Dカットフランジ取付9.2
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942462TG-21Q-BE-750-HA,24V13直流24750Dカットフランジ取付6.2
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942478TG-21Q-BE-1000-HA,24V13直流241000Dカットフランジ取付4.6
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
24942392TG-21Q-BE-50-HA,24V13直流2450Dカットフランジ取付86
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする