曜日別特売

DCギヤードモータ TG-21Q-BMタイプ

DCギヤードモータ TG-21Q-BMタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-21Q-BMタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-21Q-BMタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-21Q-BMタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-21Q-BMタイプ - ツカサ電工
(1件のレビュー)
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)800RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全12種類を絞り込む
減速比
12種類すべて表示中
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24942487TG-21Q-BM-5-HA,24V13直流245Dカットフランジ取付854
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
24942496TG-21Q-BM-10-HA,24V13直流2410Dカットフランジ取付434
オープン
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
24942505TG-21Q-BM-12.5-HA,24V13直流2412.5Dカットフランジ取付341
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
24942523TG-21Q-BM-25-HA,24V13直流2425Dカットフランジ取付172
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
24942532TG-21Q-BM-30-HA,24V13直流2430Dカットフランジ取付142
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
24942548TG-21Q-BM-50-HA,24V13直流2450Dカットフランジ取付86
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
24942557TG-21Q-BM-75-HA,24V13直流2475Dカットフランジ取付57.1
オープン
14,980
16,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
24942566TG-21Q-BM-100-HA,24V13直流24100Dカットフランジ取付42.8
オープン
11,980
13,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
24942575TG-21Q-BM-120-HA,24V13直流24120Dカットフランジ取付35.6
オープン
10,980
12,078(税込)
34日以内出荷
返品不可
24942584TG-21Q-BM-150-HA,24V13直流24150Dカットフランジ取付28.9
オープン
14,980
16,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
24942593TG-21Q-BM-180-HA,24V13直流24180Dカットフランジ取付26.1
オープン
14,980
16,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
24942514TG-21Q-BM-18-HA,24V13直流2418Dカットフランジ取付240
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24942532
2019-01-11
用途: パン生地の巻取りマシン
なんでもやるよー!サービス業

マウントも扱いやすくていいです。しいて言うと納期が早いと嬉しいです。使い方により充電部の保護があるといいです。
今回キャップを作りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする