ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-21R-BEタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
2400
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
全16種類を絞り込む
減速比
選択してください
5
10
12.5
15
18
25
30
50
75
100
150
200
300
500
750
1000
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24942785
TG-21R-BE-5-HA,12V
17
直流
12
5
Dカット
フランジ取付
1135
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942794
TG-21R-BE-10-HA,12V
17
直流
12
10
Dカット
フランジ取付
564
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24942803
TG-21R-BE-12.5-HA,12V
17
直流
12
12.5
Dカット
フランジ取付
444
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24942812
TG-21R-BE-15-HA,12V
17
直流
12
15
Dカット
フランジ取付
372
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942828
TG-21R-BE-18-HA,12V
17
直流
12
18
Dカット
フランジ取付
311
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942837
TG-21R-BE-25-HA,12V
17
直流
12
25
Dカット
フランジ取付
232
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942846
TG-21R-BE-30-HA,12V
17
直流
12
30
Dカット
フランジ取付
185
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942864
TG-21R-BE-75-HA,12V
17
直流
12
75
Dカット
フランジ取付
76.4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942873
TG-21R-BE-100-HA,12V
17
直流
12
100
Dカット
フランジ取付
58.3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942882
TG-21R-BE-150-HA,12V
17
直流
12
150
Dカット
フランジ取付
39.5
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942898
TG-21R-BE-200-HA,12V
17
直流
12
200
Dカット
フランジ取付
29.9
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942907
TG-21R-BE-300-HA,12V
17
直流
12
300
Dカット
フランジ取付
19.9
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942916
TG-21R-BE-500-HA,12V
17
直流
12
500
Dカット
フランジ取付
12
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24942925
TG-21R-BE-750-HA,12V
17
直流
12
750
Dカット
フランジ取付
8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942934
TG-21R-BE-1000-HA,12V
17
直流
12
1000
Dカット
フランジ取付
6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942855
TG-21R-BE-50-HA,12V
17
直流
12
50
Dカット
フランジ取付
112
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください