曜日別特売

DCギヤードモータ TG-21R-JMタイプ

DCギヤードモータ TG-21R-JMタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-21R-JMタイプ - ツカサ電工
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)2400RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24943065TG-21R-JM-5-HA,12V17直流125Dカットフランジ取付1109
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
24943108TG-21R-JM-15-HA,12V17直流1215Dカットフランジ取付371
オープン
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
24943126TG-21R-JM-20-HA,12V17直流1220Dカットフランジ取付279
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
24943162TG-21R-JM-50-HA,12V17直流1250Dカットフランジ取付112
オープン
15,980
17,578(税込)
77日以内出荷
返品不可
24943187TG-21R-JM-75-HA,12V17直流1275Dカットフランジ取付74.2
オープン
16,980
18,678(税込)
77日以内出荷
返品不可
24943214TG-21R-JM-120-HA,12V17直流12120Dカットフランジ取付46.3
オープン
16,980
18,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
24943074TG-21R-JM-7.5-HA,12V17直流127.5Dカットフランジ取付739
オープン
取扱い終了
返品不可
24943083TG-21R-JM-10-HA,12V17直流1210Dカットフランジ取付564
オープン
取扱い終了
返品不可
24943092TG-21R-JM-12.5-HA,12V17直流1212.5Dカットフランジ取付444
オープン
取扱い終了
返品不可
24943117TG-21R-JM-18-HA,12V17直流1218Dカットフランジ取付310
オープン
取扱い終了
返品不可
24943135TG-21R-JM-25-HA,12V17直流1225Dカットフランジ取付223
オープン
取扱い終了
返品不可
24943144TG-21R-JM-30-HA,12V17直流1230Dカットフランジ取付185
オープン
取扱い終了
返品不可
24943153TG-21R-JM-36-HA,12V17直流1236Dカットフランジ取付155
オープン
取扱い終了
返品不可
24943178TG-21R-JM-60-HA,12V17直流1260Dカットフランジ取付92.4
オープン
取扱い終了
返品不可
24943196TG-21R-JM-90-HA,12V17直流1290Dカットフランジ取付61.8
オープン
取扱い終了
返品不可
24943205TG-21R-JM-100-HA,12V17直流12100Dカットフランジ取付55.6
オープン
取扱い終了
返品不可
24943223TG-21R-JM-150-HA,12V17直流12150Dカットフランジ取付37
オープン
取扱い終了
返品不可
24943232TG-21R-JM-180-HA,12V17直流12180Dカットフランジ取付30.8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする