ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-301A-AMDタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
90.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24943537
TG-301A-AMD-10-KA,24V
1.2
直流
24
10
Dカット
フランジ取付
609
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24943546
TG-301A-AMD-15-KA,24V
1.2
直流
24
15
Dカット
フランジ取付
390
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24943555
TG-301A-AMD-18-KA,24V
1.2
直流
24
18
Dカット
フランジ取付
332
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24943564
TG-301A-AMD-25-KA,24V
1.2
直流
24
25
Dカット
フランジ取付
237
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24943573
TG-301A-AMD-30-KA,24V
1.2
直流
24
30
Dカット
フランジ取付
195
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24943582
TG-301A-AMD-36-KA,24V
1.2
直流
24
36
Dカット
フランジ取付
161
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24943598
TG-301A-AMD-50-KA,24V
1.2
直流
24
50
Dカット
フランジ取付
117
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24943607
TG-301A-AMD-60-KA,24V
1.2
直流
24
60
Dカット
フランジ取付
97.8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24943616
TG-301A-AMD-75-KA,24V
1.2
直流
24
75
Dカット
フランジ取付
77.9
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24943625
TG-301A-AMD-100-KA,24V
1.2
直流
24
100
Dカット
フランジ取付
57.8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24943634
TG-301A-AMD-120-KA,24V
1.2
直流
24
120
Dカット
フランジ取付
48.4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24943643
TG-301A-AMD-150-KA,24V
1.2
直流
24
150
Dカット
フランジ取付
38.7
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24943652
TG-301A-AMD-180-KA,24V
1.2
直流
24
180
Dカット
フランジ取付
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24943668
TG-301A-AMD-200-KA,24V
1.2
直流
24
200
Dカット
フランジ取付
29.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24943677
TG-301A-AMD-250-KA,24V
1.2
直流
24
250
Dカット
フランジ取付
23.6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24943686
TG-301A-AMD-300-KA,24V
1.2
直流
24
300
Dカット
フランジ取付
19.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24943695
TG-301A-AMD-500-KA,24V
1.2
直流
24
500
Dカット
フランジ取付
11.7
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24943528
TG-301A-AMD-5-KA,24V
1.2
直流
24
5
Dカット
フランジ取付
1157
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください