ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-30P-BEタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
672
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24944237
TG-30P-BE-5-HA,24V
11
直流
24
5
Dカット
フランジ取付
917
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24944246
TG-30P-BE-10-HA,24V
11
直流
24
10
Dカット
フランジ取付
449
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24944255
TG-30P-BE-12.5-HA,24V
11
直流
24
12.5
Dカット
フランジ取付
368
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24944264
TG-30P-BE-15-HA,24V
11
直流
24
15
Dカット
フランジ取付
300
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24944273
TG-30P-BE-18-HA,24V
11
直流
24
18
Dカット
フランジ取付
250
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24944282
TG-30P-BE-25-HA,24V
11
直流
24
25
Dカット
フランジ取付
188
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24944298
TG-30P-BE-30-HA,24V
11
直流
24
30
Dカット
フランジ取付
150
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24944316
TG-30P-BE-75-HA,24V
11
直流
24
75
Dカット
フランジ取付
61.1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24944325
TG-30P-BE-100-HA,24V
11
直流
24
100
Dカット
フランジ取付
47.3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24944334
TG-30P-BE-150-HA,24V
11
直流
24
150
Dカット
フランジ取付
32.6
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24944343
TG-30P-BE-200-HA,24V
11
直流
24
200
Dカット
フランジ取付
24.8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24944352
TG-30P-BE-300-HA,24V
11
直流
24
300
Dカット
フランジ取付
16.6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24944368
TG-30P-BE-500-HA,24V
11
直流
24
500
Dカット
フランジ取付
10.1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24944377
TG-30P-BE-750-HA,24V
11
直流
24
750
Dカット
フランジ取付
6.8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24944386
TG-30P-BE-1000-HA,24V
11
直流
24
1000
Dカット
フランジ取付
5.1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24944307
TG-30P-BE-50-HA,24V
11
直流
24
50
Dカット
フランジ取付
89.8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください