ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-30P-BMタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
672
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24944395
TG-30P-BM-5-HA,24V
11
直流
24
5
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24944404
TG-30P-BM-10-HA,24V
11
直流
24
10
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24944413
TG-30P-BM-12.5-HA,24V
11
直流
24
12.5
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24944438
TG-30P-BM-25-HA,24V
11
直流
24
25
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24944447
TG-30P-BM-30-HA,24V
11
直流
24
30
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24944456
TG-30P-BM-50-HA,24V
11
直流
24
50
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24944465
TG-30P-BM-75-HA,24V
11
直流
24
75
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24944474
TG-30P-BM-100-HA,24V
11
直流
24
100
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24944483
TG-30P-BM-120-HA,24V
11
直流
24
120
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24944492
TG-30P-BM-150-HA,24V
11
直流
24
150
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24944508
TG-30P-BM-180-HA,24V
11
直流
24
180
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24944422
TG-30P-BM-18-HA,24V
11
直流
24
18
Dカット
フランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください