ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-47E-VMタイプ
取付方式
フランジ取付
軸の形状
丸軸
電圧(V)
24
電源
直流
モータータイプ
ギヤードモーター
定格出力(W)
0.9
定格電流(mA)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
回転数(min
-1
[r.p.m])
取付方式
軸の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24945034
TG-47E-VM-100-KA,24V
0.9
直流
24
100
43.3
フランジ取付
丸軸
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24945043
TG-47E-VM-125-KA,24V
0.9
直流
24
125
35
フランジ取付
丸軸
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24945052
TG-47E-VM-230-KA,24V
0.9
直流
24
230
19.2
フランジ取付
丸軸
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24945068
TG-47E-VM-280-KA,24V
0.9
直流
24
280
15.8
フランジ取付
丸軸
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24945077
TG-47E-VM-500-KA,24V
0.9
直流
24
500
8.5
フランジ取付
丸軸
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください