ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-47E-WMタイプ
取付方式
フランジ取付
軸の形状
Dカット
電圧(V)
24
電源
直流
モータータイプ
ギヤードモーター
定格出力(W)
0.9
定格電流(mA)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
回転数(min
-1
[r.p.m])
取付方式
軸の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24945086
TG-47E-WM-48-HA,24V
0.9
直流
24
48
84.7
フランジ取付
Dカット
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24945095
TG-47E-WM-113-HA,24V
0.9
直流
24
113
35.8
フランジ取付
Dカット
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24945104
TG-47E-WM-145-HA,24V
0.9
直流
24
145
27.8
フランジ取付
Dカット
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24945113
TG-47E-WM-263-HA,24V
0.9
直流
24
263
15.1
フランジ取付
Dカット
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください