ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-47G-EUタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
250
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24945515
TG-47G-EU-61.2-KA,12V
3.6
直流
12
61.2
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24945463
TG-47G-EU-12.1-KA,24V
3.6
直流
24
12.1
Dカット
フランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
24945472
TG-47G-EU-17.6-KA,24V
3.6
直流
24
17.6
Dカット
フランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
24945488
TG-47G-EU-20.6-KA,24V
3.6
直流
24
20.6
Dカット
フランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
24945497
TG-47G-EU-25.5-KA,24V
3.6
直流
-
25.5
-
フランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
24945506
TG-47G-EU-42.1-KA,24V
3.6
直流
24
42.1
Dカット
フランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
24945524
TG-47G-EU-71.7-KA,24V
3.6
直流
24
71.7
Dカット
フランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
24945533
TG-47G-EU-88.7-KA,24V
3.6
直流
24
88.7
Dカット
フランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
24945542
TG-47G-EU-104-KA,24V
3.6
直流
24
104
Dカット
フランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
24945558
TG-47G-EU-129-KA,24V
3.6
直流
24
129
Dカット
フランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください