ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-85C-BEタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
365
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24946933
TG-85C-BE-5-HA,24V
5.5
直流
24
5
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24946942
TG-85C-BE-10-HA,24V
5.5
直流
24
10
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24946958
TG-85C-BE-12.5-HA,24V
5.5
直流
24
12.5
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24946967
TG-85C-BE-15-HA,24V
5.5
直流
24
15
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
42日以内出荷
返品不可
24946985
TG-85C-BE-25-HA,24V
5.5
直流
24
25
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24946994
TG-85C-BE-30-HA,24V
5.5
直流
24
30
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
9,888
¥
10,877
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947012
TG-85C-BE-75-HA,24V
5.5
直流
24
75
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947028
TG-85C-BE-100-HA,24V
5.5
直流
24
100
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947037
TG-85C-BE-150-HA,24V
5.5
直流
24
150
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947046
TG-85C-BE-200-HA,24V
5.5
直流
24
200
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947055
TG-85C-BE-300-HA,24V
5.5
直流
24
300
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947064
TG-85C-BE-500-HA,24V
5.5
直流
24
500
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947073
TG-85C-BE-750-HA,24V
5.5
直流
24
750
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947082
TG-85C-BE-1000-HA,24V
5.5
直流
24
1000
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24946976
TG-85C-BE-18-HA,24V
5.5
直流
24
18
Dカット
フランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
24947003
TG-85C-BE-50-HA,24V
5.5
直流
24
50
Dカット
フランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください