曜日別特売

DCギヤードモータ TG-85C-BMタイプ

DCギヤードモータ TG-85C-BMタイプ - ツカサ電工
取付方式フランジ取付軸の形状Dカット電圧(V)24電源直流モータータイプギヤードモーター定格出力(W)5.5定格電流(mA)365RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
回転数(min-1[r.p.m])
取付方式
軸の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24947195TG-85C-BM-5-HA,24V5.5直流245910フランジ取付Dカット
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947204TG-85C-BM-10-HA,24V5.5直流2410447フランジ取付Dカット
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947213TG-85C-BM-12.5-HA,24V5.5直流2412.5354フランジ取付Dカット
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947238TG-85C-BM-25-HA,24V5.5直流2425179フランジ取付Dカット
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947247TG-85C-BM-30-HA,24V5.5直流2430148フランジ取付Dカット
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947256TG-85C-BM-50-HA,24V5.5直流245089.5フランジ取付Dカット
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947265TG-85C-BM-75-HA,24V5.5直流247559.5フランジ取付Dカット
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947274TG-85C-BM-100-HA,24V5.5直流2410044.5フランジ取付Dカット
オープン
10,980
12,078(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947283TG-85C-BM-120-HA,24V5.5直流2412037.1フランジ取付Dカット
オープン
9,698
10,668(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947292TG-85C-BM-150-HA,24V5.5直流2415029.8フランジ取付Dカット
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947308TG-85C-BM-180-HA,24V5.5直流2418026.4フランジ取付Dカット
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947222TG-85C-BM-18-HA,24V5.5直流2418247フランジ取付Dカット
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする