曜日別特売

DCギヤードモータ TG-85E-AMDタイプ

DCギヤードモータ TG-85E-AMDタイプ - ツカサ電工
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24947448TG-85E-AMD-10-KA,24V8直流2410Dカットフランジ取付
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
24947457TG-85E-AMD-15-KA,24V8直流2415Dカットフランジ取付
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24947466TG-85E-AMD-18-KA,24V8直流2418Dカットフランジ取付
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
24947475TG-85E-AMD-25-KA,24V8直流2425Dカットフランジ取付
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
24947484TG-85E-AMD-30-KA,24V8直流2430Dカットフランジ取付
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
24947493TG-85E-AMD-36-KA,24V8直流2436Dカットフランジ取付
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
24947502TG-85E-AMD-50-KA,24V8直流2450Dカットフランジ取付
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
24947518TG-85E-AMD-60-KA,24V8直流2460Dカットフランジ取付
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
24947527TG-85E-AMD-75-KA,24V8直流2475Dカットフランジ取付
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
24947536TG-85E-AMD-100-KA,24V8直流24100Dカットフランジ取付
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
24947545TG-85E-AMD-120-KA,24V8直流24120Dカットフランジ取付
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
24947554TG-85E-AMD-150-KA,24V8直流24150Dカットフランジ取付
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
24947563TG-85E-AMD-180-KA,24V8直流24180Dカットフランジ取付
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
24947572TG-85E-AMD-200-KA,24V8直流24200Dカットフランジ取付
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
24947588TG-85E-AMD-250-KA,24V8直流24250Dカットフランジ取付
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
24947597TG-85E-AMD-300-KA,24V8直流24300Dカットフランジ取付
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
24947606TG-85E-AMD-500-KA,24V8直流24500Dカットフランジ取付
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
24947432TG-85E-AMD-5-KA,24V8直流245Dカットフランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする