ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-85E-BEタイプ
取付方式
フランジ取付
軸の形状
Dカット
電圧(V)
24
電源
直流
モータータイプ
ギヤードモーター
定格出力(W)
8
定格電流(mA)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
回転数(min
-1
[r.p.m])
取付方式
軸の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24947615
TG-85E-BE-5-HA,24V
8
直流
24
5
1321
フランジ取付
Dカット
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947624
TG-85E-BE-10-HA,24V
8
直流
24
10
643
フランジ取付
Dカット
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947633
TG-85E-BE-12.5-HA,24V
8
直流
24
12.5
510
フランジ取付
Dカット
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947642
TG-85E-BE-15-HA,24V
8
直流
24
15
425
フランジ取付
Dカット
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947658
TG-85E-BE-18-HA,24V
8
直流
24
18
356
フランジ取付
Dカット
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947667
TG-85E-BE-25-HA,24V
8
直流
24
25
267
フランジ取付
Dカット
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947676
TG-85E-BE-30-HA,24V
8
直流
24
30
214
フランジ取付
Dカット
オープン
¥
9,888
¥
10,877
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947694
TG-85E-BE-75-HA,24V
8
直流
24
75
85.6
フランジ取付
Dカット
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947703
TG-85E-BE-100-HA,24V
8
直流
24
100
64.1
フランジ取付
Dカット
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947712
TG-85E-BE-150-HA,24V
8
直流
24
150
43.3
フランジ取付
Dカット
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947728
TG-85E-BE-200-HA,24V
8
直流
24
200
33.3
フランジ取付
Dカット
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947737
TG-85E-BE-300-HA,24V
8
直流
24
300
22.4
フランジ取付
Dカット
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947746
TG-85E-BE-500-HA,24V
8
直流
24
500
13.8
フランジ取付
Dカット
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947755
TG-85E-BE-750-HA,24V
8
直流
24
750
9.3
フランジ取付
Dカット
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947764
TG-85E-BE-1000-HA,24V
8
直流
24
1000
7
フランジ取付
Dカット
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947685
TG-85E-BE-50-HA,24V
8
直流
24
50
129
フランジ取付
Dカット
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください