DCギヤードモータ TG-85E-BMタイプ

DCギヤードモータ TG-85E-BMタイプ - ツカサ電工
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24947877TG-85E-BM-5-HA,24V8直流245Dカットフランジ取付
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947913TG-85E-BM-25-HA,24V8直流2425Dカットフランジ取付
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947922TG-85E-BM-30-HA,24V8直流2430Dカットフランジ取付
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947938TG-85E-BM-50-HA,24V8直流2450Dカットフランジ取付
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947947TG-85E-BM-75-HA,24V8直流2475Dカットフランジ取付
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947956TG-85E-BM-100-HA,24V8直流24100Dカットフランジ取付
オープン
10,980
12,078(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947965TG-85E-BM-120-HA,24V8直流24120Dカットフランジ取付
オープン
9,698
10,668(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947974TG-85E-BM-150-HA,24V8直流24150Dカットフランジ取付
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947983TG-85E-BM-180-HA,24V8直流24180Dカットフランジ取付
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947886TG-85E-BM-10-HA,24V8直流2410Dカットフランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
24947895TG-85E-BM-12.5-HA,24V8直流2412.5Dカットフランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
24947904TG-85E-BM-18-HA,24V8直流2418Dカットフランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする