ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-87B-GUタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24948254
TG-87B-GU-3.5-KA,24V
1.7
直流
24
3.5
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
24948263
TG-87B-GU-4.9-KA,24V
1.7
直流
24
4.9
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
24948272
TG-87B-GU-12.5-KA,24V
1.7
直流
24
12.5
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24948288
TG-87B-GU-17.3-KA,24V
1.7
直流
24
17.3
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24948297
TG-87B-GU-24.1-KA,24V
1.7
直流
24
24.1
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24948306
TG-87B-GU-44-KA,24V
1.7
直流
24
44
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24948315
TG-87B-GU-61.2-KA,24V
1.7
直流
24
61.2
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
24948324
TG-87B-GU-85.1-KA,24V
1.7
直流
24
85.1
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24948333
TG-87B-GU-118-KA,24V
1.7
直流
24
118
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24948342
TG-87B-GU-155-KA,24V
1.7
直流
24
155
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24948358
TG-87B-GU-216-KA,24V
1.7
直流
24
216
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24948367
TG-87B-GU-300-KA,24V
1.7
直流
24
300
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24948376
TG-87B-GU-418-KA,24V
1.7
直流
24
418
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24948385
TG-87B-GU-581-KA,24V
1.7
直流
24
581
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください