曜日別特売

スプレーワーク HGコンプレッサー レボ II(HG シングルエアーブラシ付)

スプレーワーク HGコンプレッサー レボ II(HG シングルエアーブラシ付) - TAMIYA(タミヤ)

高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。
HGコンプレッサーレボⅡは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。
コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。
エアーブラシは構造がシンプルなHGシングルエアーブラシ。精度が高いので霧が細かくきれいな仕上がりが特徴。
幅約1mmの細吹きからカーモデルの全体塗装までこなします。

ノズル口径(Φmm)0.3カップ容量(mL)15仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付電源家庭用100V電源専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185空気吐出量(L/min)20最大圧力(MPa)0.11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2495776574543
38,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする