(32件のレビュー)

軽い力が加わるとリアルに首を振ります。
横にぐるり360度。
上下にも傾きます。
目玉は本物そっくりな鋭い眼光です。
底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。

用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。対象動物鳥類質量(g)約550寸法(cm)16×16×44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24965903-
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-18
用途: 木の枝に取り付け使用
その他業種

未だ時間が余りたってないが、取り付けてから鳥は来なくなった。なれるとまた来てしまうのではないかとも・・・内部に光とか音が出るような仕組みをオプションで付けられるといいのでは

対象商品 : 24965903
2024-06-18
用途: 鳩避け
味岡自動車株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

注文後、早速届きました。
フクロウが効果があると聞きましたので、早速設置。
環境にも優しいので期待しています。

対象商品 : 24965903
2022-08-08
用途: カラスよけ
卸売・小売業

ゴルフ場で見かけたので、野菜畑のカラス除けに使っています。
トウモロコシ、トマト等の被害がなくなりました。
ありがとうございました。

対象商品 : 24965903
2021-09-06
用途: 鳥よけ
運輸・通信業

設置してから1ヶ月が経過しました。駐車場からスズメ、ハト、その他の小型の鳥が殆どいなくなりました。効果があって驚いています。一日数回場所をずらしていることもプラスになっているかなと思います。「今までで一番効果がある」と駐車場を利用される方からお話しをうかがっています。

対象商品 : 24965903
2021-05-20
用途: 防鳥対策
卸売・小売業

社内工場にハトが入り込む為、購入しました
設置から1週間はハトが来ませんが、フクロウの首の動きが良すぎて
微風でもクルクル回り続けています(笑)

対象商品 : 24965903
2020-07-27
用途: 鳥追い(カラス)
東部工産建設業・工事業

最初の2・3日は、効果抜群。慣れて来た頃に、設置位置を変えると また警戒し、また効果抜群!

対象商品 : 24965903
2020-03-20
用途: 電柱電線鳥糞よけ
自動車・二輪車・自転車関連業

7~8m下方からの設置5日目ツグミ等の野鳥が7~8m電線伝いに離れました。車の糞は無くなりました。慣れによる今後は分かりませんが現在は良い商品と思います。

対象商品 : 24965903
2019-09-13
用途: 作業に使用するものではなく、商品の名前のごとく鳥追いに使用する目的で購入しました。その効果はまだ確認できていません。

家族は大変かわいいと言っています。外で使用するより飾っておきたいようです。もう少し頭が軽く振れるとよいように思います。また、取り付けやすいようにする工夫があればよいと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする