純正流用ポンで付きます。届いたブツは白で次回崩壊時はスグ発見できそうです。
新車装着品が11年77千キロで割れました。若干早いかなと思います。
併用車たちは25年近辺で割れています。
軽トラックのバッテリーが急に上がったので調べたら、ブレーキランプが点きっぱなしになっていました。原因はブレーキを踏んだ事を検知するスイッチを受け止めるパッド(この商品)が劣化して無くなっていました。ホンダの軽自動車ではよくあることのようで、取り換えると直りました。修理に出すとかなりの金額がかかりますが、部品代だけで済み、大変助かりました。
ワンタッチなのでよかったです。長く乗っていると経年で突然バラバラになってしまう部品なので、1つくらい常備しててもいいかもしれませんね。
FD3S 6型 クラッチスイッチを押すブッシュの代替品としてよく紹介されている緑の46512-H0101よりS14用46584-5P010の方がFDのものに近い、というか見比べると全く同じものなのではないかと思います。このHM1バモス用 46505-S3A-003 も同じものだと思います。
コルク栓でごまかしてエンジンスタートしてました。
純正部品であんしーん!また、十年乗れます?
ブレーキ、クラッチ、アクセルの3個購入が適当!
これが経年変化で割れると、ブレーキランプ点きっぱなしとなり、バッテリーあがります。
安い部品ですが大事です。
メーカー品なので、安心して使用しています。これからも購入したいと思います
ホンダアクティトラックのブレーキランプが常時点灯したままの状態に急になりお盆休みの為ホンダディーラーが休みだった為、こちらで購入しました。次の日に到着して助かりまた。