ヤータモン・カーチス シャワーヘッドとホースのセット グローエ (空気取込み構造 4段切替 マッサージ ホース1.6m)

ヤータモン・カーチス シャワーヘッドとホースのセット グローエ (空気取込み構造 4段切替 マッサージ ホース1.6m) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

レイン・レインO2・ジェット・マッサージの4種類の水流に切替ができます。
レインO2は水の中に空気を混ぜることで、シャワーの勢いを損なうことなく水を節約できます。
ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。

ホース長さ(m)1.6付属品アダプター4個材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅シルバー使用圧力(MPa)0.1~0.5取付ネジ径(本体側)G1/2アズワン品番64-5150-41止水スイッチなし水流切替内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25693395GA-FH009
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25693395
2023-06-20
用途: 入浴用
卸売・小売業

GROHEのシャワーヘッドとメタルホースのセットだと思い購入しましたが、ホースはメタルっぽい加工をした塩ビのホースでした。購入を考えている方は商品説明と掲載画像だけでは判断できないので、注意が必要です。詐欺にあったような気持ちになり非常に不愉快でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする