ヤータモン・カーチス シャワーヘッドとホースのセット グローエ (空気取込み構造 4段切替 マッサージ ホース1.6m)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25693395 品番GA-FH009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

レイン・レインO2・ジェット・マッサージの4種類の水流に切替ができます。
レインO2は水の中に空気を混ぜることで、シャワーの勢いを損なうことなく水を節約できます。
ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。

ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター4個 材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅 シルバー 使用圧力(MPa)0.1〜0.5 取付ネジ径(本体側)G1/2 アズワン品番64-5150-41 止水スイッチなし 水流切替

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25693395
2023-06-20
用途:
入浴用
卸売・小売業

GROHEのシャワーヘッドとメタルホースのセットだと思い購入しましたが、ホースはメタルっぽい加工をした塩ビのホースでした。購入を考えている方は商品説明と掲載画像だけでは判断できないので、注意が必要です。詐欺にあったような気持ちになり非常に不愉快でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする