冷媒管ラック 直線長さ調整用底板

冷媒管ラック 直線長さ調整用底板 - ネグロス電工
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具内容量1個
注意
※附属品の数量はサイズにより異なります。
※底板固定用ボルトは確実に締め付けてください。強風により底板が脱落する恐れがあります。締付トルクは19.61N・m[200kgf・cm]です。
全30種類を絞り込む
適合ラック幅(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
適合品番
調整範囲(mm)
適合ラック幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26396782SD-CBP15E12(RCタイプ)SD-RC15E12、(LCタイプ)-60~120150
4,580
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396798SD-CBP15E22(RCタイプ)SD-RC15E22、(LCタイプ)SD-LC15E22100~220150
5,240
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396807SD-CBP15E32(RCタイプ)SD-RC15E32、(LCタイプ)SD-LC15E32200~320150
5,760
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396816SD-CBP15E42(RCタイプ)SD-RC15E42、(LCタイプ)SD-LC15E42300~420150
6,420
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396825SD-CBP15E52(RCタイプ)SD-RC15E52、(LCタイプ)SD-LC15E52400~520150
7,200
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396834SD-CBP30E12(RCタイプ)SD-RC30E12、(LCタイプ)SD-LC30E1260~120300
4,900
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396843SD-CBP30E22(RCタイプ)SD-RC30E22、SD-RC30NSE22、(LCタイプ)SD-LC30E22、SD-LC30NSE22100~220300
5,640
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396852SD-CBP30E32(RCタイプ)SD-RC30E32、SD-RC30NSE32、(LCタイプ)SD-LC30E32、SD-LC30NSE32200~320300
6,380
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396868SD-CBP30E42(RCタイプ)SD-RC30E42、SD-RC30NSE42、(LCタイプ)SD-LC30E42、SD-LC30NSE42300~420300
7,180
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396877SD-CBP30E52(RCタイプ)SD-RC30E52、SD-RC30NSE52、(LCタイプ)SD-LC30E52、SD-LC30NSE52400~520300
8,060
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396886SD-CBP45E12(RCタイプ)SD-RC45E12、(LCタイプ)SD-LC45E1260~120450
5,220
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396895SD-CBP45E22(RCタイプ)SD-RC45E22、SD-RC45NSE22、(LCタイプ)SD-LC45E22、SD-LC45NSE22100~220450
6,100
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396904SD-CBP45E32(RCタイプ)SD-RC45E32、SD-RC45NSE32、(LCタイプ)SD-LC45E32、SD-LC45NSE32200~320450
7,080
5,698
6,268(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396913SD-CBP45E42(RCタイプ)SD-RC45E42、SD-RC45NSE42、(LCタイプ)SD-LC45E42、SD-LC45NSE42300~420450
7,940
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396922SD-CBP45E52(RCタイプ)SD-RC45E52、SD-RC45NSE52、(LCタイプ)SD-LC45E52、SD-LC45NSE52400~520450
8,920
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396938SD-CBP60E12(RCタイプ)SD-RC60E12、(LCタイプ)SD-LC60E1260~120600
5,580
4,398
4,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396947SD-CBP60E22(RCタイプ)SD-RC60E22、SD-RC60NSE22、(LCタイプ)SD-LC60E22、SD-LC60NSE22100~220600
6,560
5,298
5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396956SD-CBP60E32(RCタイプ)SD-RC60E32、SD-RC60NSE32、(LCタイプ)SD-LC60E32、SD-LC60NSE32200~320600
7,700
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396965SD-CBP60E42(RCタイプ)SD-RC60E42、SD-RC60NSE42、(LCタイプ)SD-LC60E42、SD-LC60NSE42300~420600
8,680
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396974SD-CBP60E52(RCタイプ)SD-RC60E52、SD-RC60NSE52、(LCタイプ)SD-LC60E52、SD-LC60NSE52400~520600
9,840
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396983SD-CBP75E12(RCタイプ)SD-RC75E12、(LCタイプ)SD-LC75E1260~120750
5,860
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396992SD-CBP75E22(RCタイプ)SD-RC75E22、SD-RC75NSE22、(LCタイプ)SD-LC75E22、SD-LC75NSE22100~220750
6,960
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
26397008SD-CBP75E32(RCタイプ)SD-RC75E32、SD-RC75NSE32、(LCタイプ)SD-LC75E32、SD-LC75NSE32200~320750
8,400
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
26397017SD-CBP75E42(RCタイプ)SD-RC75E42、SD-RC75NSE42、(LCタイプ)SD-LC75E42、SD-LC75NSE42300~420750
9,480
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
26397026SD-CBP75E52(RCタイプ)SD-RC75E52、SD-RC75NSE52、(LCタイプ)SD-LC75E52、SD-LC75NSE52400~520750
10,700
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
26397035SD-CBP90E12(RCタイプ)SD-RC90E12、(LCタイプ)SD-LC90E1260~120900
6,220
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
26397044SD-CBP90E22(RCタイプ)SD-RC90E22、SD-RC90NSE22、(LCタイプ)SD-LC90E22、SD-LC90NSE22100~220900
7,420
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
26397053SD-CBP90E32(RCタイプ)SD-RC90E32、SD-RC90NSE32、(LCタイプ)SD-LC90E32、SD-LC90NSE32200~320900
9,020
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
26397062SD-CBP90E42(RCタイプ)SD-RC90E42、SD-RC90NSE42、(LCタイプ)SD-LC90E42、SD-LC90NSE42300~420900
10,300
8,198
9,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
26397078SD-CBP90E52(RCタイプ)SD-RC90E52、SD-RC90NSE52、(LCタイプ)SD-LC90E52、SD-LC90NSE52400~520900
11,500
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする