ネグロス電工
冷媒管ラック 門形架台
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類
支持金具
寸法W(mm)
390
適合ラック幅(mm)
150
内容量
1個
注意
※門形架台の設置間隔は2,000mm以内にしてください。
※積雪地では、門形架台の設置数を増やし、除雪してください。冷媒管ラックが変形する恐れがあります。
※幅の狭い冷媒管ラック、架台では高さを低く施工してくだい。不安定となり、強風により転倒の恐れがあります。
※設置高さ550mm以上の場合、門形架台SD-GSC□15または門形架台用中間支持材SD-GSC1M□を併用してください。架台破損の恐れがあります。
※冷媒管ラックの幅に合った門形架台で施工してください。
※壁面でのラックや配管の立ち上げには使用しないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26398076
SD-GSC1515
150
¥
2,540
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26398085
SD-GSC1520
200
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26398094
SD-GSC1530
300
¥
3,340
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26398103
SD-GSC1540
400
¥
3,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26398112
SD-GSC1550
500
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る