曜日別特売

冷媒管ラック 直線(標準タイプ)

冷媒管ラック 直線(標準タイプ) - ネグロス電工冷媒管ラック 直線(標準タイプ) - ネグロス電工
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具内容量1個
注意
※カバー用ボルト(M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。締付トルクは7N・m[71kgf・cm]です。
※積雪地では、標準カバーの場合、直線タイプのカバーたわみ防止具を500mmピッチに増設してください。
※標準タイプカバーには上がらないでください。カバーの変形、転倒・落下の恐れがあります。
全33種類を絞り込む
寸法W(mm)
寸法H2(mm)
接続サイズ(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
接続サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26398234SD-LC303002502702000
29,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398243SD-LC30-05300250270500
16,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398252SD-LC30-13002502701000
18,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398268SD-LC454502502802000
33,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398277SD-LC45-05450250280500
19,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398286SD-LC45-14502502801000
21,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398295SD-LC606002502902000
39,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398304SD-LC60-05600250290500
22,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398313SD-LC60-16002502901000
24,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398322SD-LC757502503002000
47,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398338SD-LC75-05750250300500
25,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398347SD-LC75-17502503001000
28,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398356SD-LC909002503102000
55,700
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398365SD-LC90-05900250310500
28,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398374SD-LC90-19002503101000
31,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398383SD-RC151501301402000
19,400
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
26398392SD-RC15-05150130140500
11,400
9,798
10,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
26398408SD-RC15-11501301401000
13,100
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
26398417SD-RC303001301502000
21,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398426SD-RC30-05300130150500
12,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398435SD-RC30-13001301501000
14,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398444SD-RC454501301602000
25,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398453SD-RC45-05450130160500
13,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398462SD-RC45-14501301601000
16,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398478SD-RC606001301702000
31,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398487SD-RC60-05600130170500
17,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398496SD-RC60-16001301701000
19,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398505SD-RC757501301802000
37,700
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
26398514SD-RC75-05750130180500
20,700
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
26398523SD-RC75-17501301801000
23,400
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
26398532SD-RC909001301902000
44,700
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
26398548SD-RC90-05900130190500
24,300
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
26398557SD-RC90-19001301901000
26,900
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする