ネグロス電工
差込み形コネクタ
背面の点検窓から、ピーポーマン(BT1)で検電チェックができます。
電線被覆の剥ぎ取り基準に便利なストリップゲージが表面部にあります。
材質
スプリング:ステンレス鋼、導電部:電気銅・すずめっき、ハウジング:耐熱性ポリカーボネート
適合電線
銅線(単線)、素線径 1.6mm、2.0mm
注意
※銅線(単線)専用です。アルミ線の接続には使えません。
※素線径1.6mm、2mm以外のサイズには使用できません。
※接続は、屋内配線のボックス内に限ります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26452703
WGT-2
1袋(100個)
イエロー
2
¥
1,710
取扱い終了
返品不可
26452728
WGT-3
1袋(100個)
オレンジ
3
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
26452746
WGT-4
1袋(100個)
ブルー
4
¥
2,960
取扱い終了
返品不可
26452764
WGT-5
1セット(50個)
レッド
5
¥
1,730
取扱い終了
返品不可
26452782
WGT-8
1セット(50個)
グリーン
8
¥
4,950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表