マザーツール
デジタル溶存酸素計
スイッチ1つで簡単計測可能な溶存酸素計です。
付属品
溶存酸素プローブ、電解液、電池、取説
質量(g)
約350
電源
006P(9V)×1
測定範囲(mg/L)
0~20
ケーブル長(m)
約4
精度
±0.4mg/L
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×131×25
最小目盛
0.1mg/L
測定原理
ポーラログラフ式
プローブ長(mm)
Φ28×190
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25696457
DO-5509
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください