マザーツール
マルチ環境測定器
1台で温度、湿度、照度、風速が測定可能なマルチ環境測定器です。
付属品
携帯用ケース、電池、取説
測定範囲
風速:0.4~30.0m/s、温度:0~50℃、湿度:10~95%RH、照度:0~20000Lux
質量(g)
約160
電源
006P(9V)×1
精度
風速:±3%F.S、温度:±1.2℃、湿度:±4%RH、照度:±5%rdg+8dgt
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×156×33
分解能
風速:0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、照度:1Lux(最小)
内容量
1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25696563
LM-8000
¥22,000
¥
21,980
¥24,178
(税込)
当日出荷
57642883
LM-8000(校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
¥
89,980
¥98,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください