マザーツール
ブレーキフルードテスタ
フルード液の劣化を3段階で判定するブレーキフルードテスタです。
測定機能
ブレーキフルードは水溶性の原料を使用しているため空気中の水分を吸収する性質があります。
ブレーキフルードの水分の含量を測定し判定します。
測定レンジ
緑色:”良好”を表示、水分1.5%以下を示します。
黄色:”注意”を表示、水分1.5%~3%未満を示し、早めのフルード交換を要します。
赤色:”危険”を表示、水分3%以上を示し、早急にフルードの交換を要します。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×148×35
付属品
テストリード、電池(006P)×1本、専用ケース、取説
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25696694
MT-35BF
約220(電池含む)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください