曜日別特売

ステンレス スプリングフックSオープン型

ステンレス スプリングフックSオープン型 - ひめじやステンレス スプリングフックSオープン型 - ひめじやステンレス スプリングフックSオープン型 - ひめじやステンレス スプリングフックSオープン型 - ひめじやステンレス スプリングフックSオープン型 - ひめじやステンレス スプリングフックSオープン型 - ひめじやステンレス スプリングフックSオープン型 - ひめじやステンレス スプリングフックSオープン型 - ひめじや

環を引くだけでロックを解除し、開閉もらくらく。開口部が大きく開き、使いやすい。外開きなので、外部からの力で不用意に開く心配がありません。ロック機能付き。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス種類スナップフック内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25698523SSO-5557015526
オープン
819
901(税込)
5日以内出荷
25698532SSO-66010016630
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
25698548SSO-88015023841
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
25698557SSO-10100200271051
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする