SSO-5 ステンレス スプリングフックSオープン型 ひめじや 25698523

SSO-5 ステンレス スプリングフックSオープン型 ひめじや 25698523
SSO-5 ステンレス スプリングフックSオープン型 ひめじや 25698523
SSO-5 ステンレス スプリングフックSオープン型 ひめじや 25698523
SSO-5 ステンレス スプリングフックSオープン型 ひめじや 25698523

ステンレス スプリングフックSオープン型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法L(mm)55
内容量1個注文コード25698523品番SSO-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

環を引くだけでロックを解除し、開閉もらくらく。開口部が大きく開き、使いやすい。外開きなので、外部からの力で不用意に開く心配がありません。ロック機能付き。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

寸法L(mm)
55
使用荷重(kg)
70
寸法S(mm)
15
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
26
材質
ステンレス
質量(g)
21
種類
スナップフック
寸法d1(mm)
6
寸法d2(mm)
8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする