曜日別特売

ザグリカッター

ザグリカッター - プラス工具ザグリカッター - プラス工具ザグリカッター - プラス工具ザグリカッター - プラス工具ザグリカッター - プラス工具ザグリカッター - プラス工具ザグリカッター - プラス工具
(2件のレビュー)
内容量1本
全133種類を絞り込む
案内径(mm)
133種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
案内径(mm)
寸法d1(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25701077CB 10.0X6.0XS10648015
6,900
4,598
5,058(税込)
当日出荷
25701086CB 11.0X6.8XS106.848015
6,900
4,598
5,058(税込)
当日出荷
25701095CB 12.0X7.7XS107.759020
7,200
4,898
5,388(税込)
当日出荷
25701104CB 13.0X8.3XS128.359020
7,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
25701113CB 14.0X8.8XS128.8510525
8,200
5,498
6,048(税込)
当日出荷
25701122CB 15.0X10.2XS1210.2510525
9,000
5,798
6,378(税込)
当日出荷
25701138CB 16.0X10.5XS1210.5610525
10,500
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
25701147CB 17.0X10.5XS1210.5611025
12,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
25701156CB 17.0X12.0XS1212611025
12,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
25701165CB 18.0X13.0XS1213611025
13,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
25701174CB 19.0X13.0XS1213611530
14,300
9,498
10,448(税込)
当日出荷
25701183CB 19.0X13.7XS1213.7611530
14,300
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
25701192CB 20.0X14.0XS1214612030
16,000
9,898
10,888(税込)
当日出荷
25701208CB 21.0X14.0XS1214612030
17,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
25701217CB 22.0X14.0XS1214612030
19,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
25701226CB 23.0X15.0XS1215813535
20,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
25701235CB 24.0X16.0XS1216813535
22,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
25701244CB 25.0X17.0XS1217813535
23,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
25701253CB 26.0X18.0XS1218813535
25,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
25701262CB 27.0X19.0XS1219813535
28,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
25701278CB 28.0X21.0XS1221815040
29,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
25701287CB 6.0X3.0XS632.57015
6,300
4,098
4,508(税込)
当日出荷
25701296CB 7.0X4.0XS6437015
6,300
4,098
4,508(税込)
当日出荷
25701305CB 8.0X4.5XS84.538015
6,300
4,098
4,508(税込)
当日出荷
25701314CB 9.0X5.5XS85.538015
6,300
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
25701323CB 11.0X6.8XMT1MT16.8495.515
10,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
25701332CB 12.0X7.7XMT1MT17.75105.520
10,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
25701348CB 13.0X8.3XMT1MT18.35105.520
10,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
25701357CB 14.0X8.8XMT1MT18.85115.525
10,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
25701366CB 15.0X10.2XMT1MT110.25115.525
12,600
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
25701375CB 16.0X10.5XMT2MT210.56138.525
14,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
25701384CB 17.0X10.5XMT2MT210.56138.525
15,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
25701393CB 17.0X12.0XMT2MT2126138.525
15,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
25701402CB 18.0X13.0XMT2MT2136138.525
16,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
25701418CB 19.0X13.0XMT2MT2136143.530
18,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
25701427CB 19.0X13.7XMT2MT213.76143.530
18,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
25701436CB 20.0X14.0XMT2MT2146143.530
19,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
25701445CB 21.0X14.0XMT2MT2146148.530
21,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
25701454CB 22.0X14.0XMT2MT2146148.530
23,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
25701463CB 23.0X15.0XMT2MT2158153.535
25,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
25701472CB 24.0X16.0XMT2MT2168153.535
27,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
25701488CB 25.0X17.0XMT2MT2178153.535
29,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
25701497CB 26.0X18.0XMT2MT2188153.535
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
25701506CB 27.0X19.0XMT2MT2198153.535
33,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
25701515CB 28.0X21.0XMT2MT2218153.540
34,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
25701524CB 29.0X22.0XMT2MT2228153.540
35,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
25701533CB 30.0X22.0XMT2MT2228153.540
35,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
25701542CB 31.0X23.5XMT2MT223.58153.540
37,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
25701558CB 32.0X24.0XMT2MT2248163.545
39,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
25701567CB 33.0X18.0XMT2MT2188163.545
41,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25701217
2024-08-15
用途: オートバイプラグホール座面切削
自動車・二輪車・自転車関連業

いい加減な整備で壊されたプラグホール座面(プラグのガスケットが当たるところ)を溶接して成形切削するために使います。プラグホールのセンターにガイドバーが立つ治具を作って、
このカッターの先のガイドバーの代わりに差し込んで、プラグホールと直角の平面を削ることができます。うまく使えばきれいな平面が作れます。ドリルのような汎用性のある刃物ではないので、どうしても値段はしますが、仕上がりがきれいなので、いいでしょう。

対象商品 : 25701147
2020-08-03
用途: 鋼材のボルト穴加工
製造業

ボルト座繰り穴加工の仕上げに使っています、使用してみると仕上がりはきれいに仕上がります、これは満足なのですが、座繰り径と案内穴径の組み合わせで適合するサイズが無いことが多いので困ります。
座繰り径と案内径を組み合わせて購入できれば良い品物になると思います

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
1が参考にしています
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする