曜日別特売

超硬ザグリカッター

超硬ザグリカッター - プラス工具超硬ザグリカッター - プラス工具超硬ザグリカッター - プラス工具超硬ザグリカッター - プラス工具超硬ザグリカッター - プラス工具超硬ザグリカッター - プラス工具
(1件のレビュー)
内容量1本
全100種類を絞り込む
案内径(mm)
100種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
案内径(mm)
案内長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25702066C-CB 10.0X6.0XS102236.020
16,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
25702075C-CB 11.0X6.8XS102236.820
16,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
25702084C-CB 12.0X7.7XS10907.710
16,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
25702093C-CB 13.0X8.3XS12908.310
16,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
25702102C-CB 14.0X8.8XS121058.810
16,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
25702118C-CB 15.0X10.2XS1210510.210
17,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
25702127C-CB 16.0X10.5XS1210510.510
17,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
25702136C-CB 17.0X10.5XS1211010.510
18,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
25702145C-CB 17.0X12.0XS1211012.010
18,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
25702154C-CB 18.0X13.0XS1211013.010
19,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
25702163C-CB 19.0X13.0XS1211513.010
21,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
25702172C-CB 19.0X13.7XS1211513.710
21,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
25702188C-CB 20.0X14.0XS1212014.010
23,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
25702197C-CB 21.0X14.0XS1212014.010
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
25702206C-CB 22.0X14.0XS1212014.010
25,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
25702215C-CB 23.0X15.0XS1213515.012
26,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
25702224C-CB 24.0X16.0XS1213516.012
29,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
25702233C-CB 25.0X17.0XS1213517.012
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
25702242C-CB 26.0X18.0XS1213518.012
32,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
25702258C-CB 27.0X19.0XS1213519.012
32,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
25702267C-CB 28.0X21.0XS1215021.012
37,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
25702276C-CB 11.0X6.8XMT1MT195.56.88
20,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
25702285C-CB 12.0X7.7XMT1MT1105.57.710
20,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
25702294C-CB 13.0X8.3XMT1MT1105.58.310
20,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
25702303C-CB 14.0X8.8XMT1MT1115.58.810
20,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
25702312C-CB 15.0X10.2XMT1MT1115.510.210
20,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
25702328C-CB 16.0X10.5XMT2MT2138.510.510
17,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
25702337C-CB 17.0X10.5XMT2MT2138.510.510
22,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
25702346C-CB 17.0X12.0XMT2MT2138.512.010
22,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
25702355C-CB 18.0X13.0XMT2MT2138.513.010
23,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
25702364C-CB 19.0X13.0XMT2MT2143.513.010
25,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
25702373C-CB 19.0X13.7XMT2MT2143.513.710
25,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
25702382C-CB 20.0X14.0XMT2MT2143.514.010
27,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
25702398C-CB 21.0X14.0XMT2MT2148.514.012
28,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
25702407C-CB 22.0X14.0XMT2MT2148.514.012
31,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
25702416C-CB 23.0X15.0XMT2MT2153.515.012
32,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
25702425C-CB 24.0X16.0XMT2MT2153.516.012
34,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
25702434C-CB 25.0X17.0XMT2MT2153.517.012
37,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
25702443C-CB 26.0X18.0XMT2MT2153.518.012
39,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
25702452C-CB 27.0X19.0XMT2MT2153.519.012
42,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
25702468C-CB 28.0X21.0XMT2MT2153.521.012
46,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
25702477C-CB 29.0X22.0XMT2MT2153.522.012
47,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
25702486C-CB 30.0X22.0XMT2MT2153.522.015
48,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
25702495C-CB 31.0X23.5XMT2MT2153.523.515
49,200
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
25702504C-CB 32.0X24.0XMT2MT2163.524.015
53,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
25702513C-CB 33.0X18.0XMT2MT2163.518.015
57,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
25702522C-CB 34.0X18.0XMT2MT2163.518.015
60,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
25702538C-CB 35.0X19.0XMT2MT2163.519.015
63,500
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
25702547C-CB 36.0X20.0XMT3MT319820.020
66,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
25702556C-CB 37.0X20.0XMT3MT319820.020
69,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25702242
2021-12-16
用途: 座繰り穴の仕上げ
有限会社石井製作所製造業

今迄はドリルをローソク形状に研いで加工をしていましたが、どうしても
加工した面に筋が出来てしまうため、仕上げ加工が必要になり購入をしました
外径18 14 11とそろえて来たので追加です。
客先によって案内にする穴径の指示が異なる場合があるので、案内部分と
加工する刃の部分とを選択して購入できると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする