曜日別特売

背面ザグリバー

背面ザグリバー - プラス工具背面ザグリバー - プラス工具背面ザグリバー - プラス工具背面ザグリバー - プラス工具背面ザグリバー - プラス工具背面ザグリバー - プラス工具背面ザグリバー - プラス工具背面ザグリバー - プラス工具
材質SCM435~440コーティングノンコート内容量1本
全147種類を絞り込む
軸径(Φmm)
全長(mm)
案内径(mm)
147種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
軸長(mm)
案内径(mm)
案内長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25703274HCB 10.0X10.0XS10160251085
11,100
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
25703283HCB 10.0X11.0XS10160251185
11,100
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
25703292HCB 10.0X12.0XS10160251285
11,100
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
25703308HCB 10.0X13.0XS10160251385
12,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
25703317HCB 10.0X14.0XS10160251485
12,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
25703326HCB 10.0X15.0XS10160251585
12,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
25703335HCB 10.0X16.0XS10160251685
12,600
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
25703344HCB 10.0X17.0XS10160251785
12,600
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
25703353HCB 10.0X18.0XS10160251885
12,600
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
25703362HCB 12.0X12.0XS12170301290
12,600
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
25703378HCB 12.0X13.0XS12170301390
12,600
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
25703387HCB 12.0X14.0XS12170301490
12,600
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
25703396HCB 12.0X15.0XS12170301590
12,600
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
25703405HCB 12.0X16.0XS12170301690
13,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
25703414HCB 12.0X17.0XS12170301790
13,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
25703423HCB 12.0X18.0XS12170301890
13,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
25703432HCB 12.0X19.0XS12170301990
13,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
25703448HCB 12.0X20.0XS12170302090
13,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
25703457HCB 14.0X14.0XS141833314100
12,600
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
25703466HCB 14.0X15.0XS141833315100
12,600
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
25703475HCB 14.0X16.0XS141833316100
13,400
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
25703484HCB 14.0X17.0XS141833317100
13,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
25703493HCB 14.0X18.0XS141833318100
13,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
25703502HCB 14.0X19.0XS141833319100
13,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
25703518HCB 14.0X20.0XS141833320100
13,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
25703527HCB 14.0X21.0XS141833321100
13,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
25703536HCB 14.0X22.0XS141833322100
14,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
25703545HCB 14.0X23.0XS141833323100
14,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
25703554HCB 14.0X24.0XS141833324100
14,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
25703563HCB 14.0X25.0XS141833325100
14,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
25703572HCB 14.0X26.0XS141833326100
14,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
25703588HCB 3.0X3.0XS390130347
9,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
25703597HCB 3.0X4.0XS390130447
9,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
25703606HCB 3.0X5.0XS390130547
9,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
25703615HCB 3.0X6.0XS390130647
9,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
25703624HCB 5.0X10.0XS5120161064
9,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
25703633HCB 5.0X5.0XS5120160564
9,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
25703642HCB 5.0X6.0XS5120160664
9,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
25703658HCB 5.0X7.0XS5120160764
9,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
25703667HCB 5.0X8.0XS5120160864
9,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
25703676HCB 5.0X9.0XS5120160964
9,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
25703685HCB 6.0X10.0XS6140191081
10,400
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
25703694HCB 6.0X11.0XS6140191181
10,400
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
25703703HCB 6.0X6.0XS6140190681
10,400
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
25703712HCB 6.0X7.0XS6140190781
10,400
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
25703728HCB 6.0X8.0XS6140190881
10,400
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
25703737HCB 6.0X9.0XS6140190981
10,400
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
25703746HCB 8.0X10.0XS8150231087
10,400
6,598
7,258(税込)
当日出荷
25703755HCB 8.0X11.0XS8150231187
10,400
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
25703764HCB 8.0X12.0XS8150231287
10,400
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする