パール金属
モデュールプラス キャニスター<L>
(1件のレビュー)
蓋とパッキンが一体なのでお手入れ簡単です。
機能
ロック機能付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×120×200
形状
角形
サイズ
L
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25897655
HB-2233
ホワイト
¥
1,500
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25897664
HB-2234
ブルー
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
25897673
HB-2235
ピンク
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください