パール金属
ストライク トラッシュbin6L
お部屋の角にぴったりフィット。
形状
丸型
容量(L)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×220×305
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25902083
HB-200
アイボリー
¥
850
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25902092
HB-201
ブラウン
¥
850
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください